Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürstendichtung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürstendichtung, schwarz
VALUE 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürstendichtung, schwarz
VALUE 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürstendichtung, schwarz
VALUE 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürstendichtung, schwarz
VALUE 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürstendichtung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0315
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0315
EAN/GTIN:
     7630049611764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

19"-Kabelführung mit Borsten, schwarzes Metall, für horizontale oder vertikale Kabelführung

  • Kabelführung für Server- oder Datenschrankumgebungen
  • Geeignet für die Montage auf allen 19 "-Datenschränken und Server-Racks, so dass Kabel ordentlich verlegt werden können - wichtig für eine höhere Zuverlässigkeit der Anschlüsse im gesamten Schrank
  • Die Kabelführung mit Borsten sorgt für perfekte Verstaumöglichkeiten Ihrer Netzwerkkabel und helfen dabei, einen ordentlichen 19 Zoll Schrank zu gewährleisten, vertikal oder horizontal
  • Macht die Installation sauberer und professioneller
  • Qualitäts-Metallplatte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
19"-Kabelführung
Farbe:
schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
500 mm
Gewicht:
206.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.82
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Bürstenleiste, 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, rack zubehör, 19 Technik, 19Zoll, Blende, Kabelmanagement, Kabelführung, Technik, blindplates, 19-Zoll, Rackmount, 19 Kabeldurchführung, 19"-Zubehör, Filecabinets, 19 Zoll, Ausbau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0313
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.