Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Belüftungs-Frontplatte 2 HE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Belüftungs-Frontplatte 2 HE, schwarz
VALUE 19"-Belüftungs-Frontplatte 2 HE, schwarz
VALUE 19"-Belüftungs-Frontplatte 2 HE, schwarz
VALUE 19"-Belüftungs-Frontplatte 2 HE, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0320
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0320
EAN/GTIN:
     7630049617568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 Zoll Rangierpanel

19"-Blindplatte mit Belüftungsschlitzen, lackiert in RAL 9005 (schwarz), zum Abdecken nicht benötigter Einbauplätze

  • 19"-Blindblende mit zwei Höheneinheiten (2HE) und Belüftungsschlitzen
  • RAL 9005 Lackierung, schwarz
  • Zum Einsatz in 19" Serverschränken, um nicht benötigte Einbauplätze zu verdecken
  • Metall
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Blindblende
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Blindblende
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Gewicht:
359.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.83
Weitere Suchbegriffe: 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Blinddeckel, Blindverschluss, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll blindplatte 2he, rack zubehör, 19" blindplatte value, blindplates, Rackmount, Technik, 19 Zoll, 19-Zoll, 19 zoll Blindplatte, 19 zoll Blindblende, 19 zoll Technik, Blende, 19"-Zubehör, Ausbau, 19Zoll, Kabelführung, Filecabinets
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0319
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.