Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, schwarz
VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, schwarz
VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, schwarz
VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, schwarz
VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, schwarz
VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, schwarz
VALUE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0328
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0328
EAN/GTIN:
     7611990173891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel

19"-Patchpanel mit 24 geschirmten RJ-45 Ports

  • 24 geschirmte RJ-45 Ports
  • Die VALUE Kat. 5e 19"-Patchpanel genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften einer Kat. 5e Verbindung nach EIA/TIA 568 TSB40a
  • Rückseitiger Kabelanschluss über LSA-Anschlusstechnik (aufgedruckte Farbcodierung nach EIA/TIA 568)
  • Gehäuse und Abdeckhaube in Stahlblech
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.5e
Farbe:
schwarz
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Schranksystem:
19"-Technik
Anzahl Ports:
24
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
modularer Aufbau:
nein
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Steckrichtung:
gerade
Höheneinheiten:
1 HE
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe:
44.5 mm
Breite:
482.5 mm
Tiefe:
28 mm
Gewicht:
1484.7 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
1.776 kg
Bruttogewicht:
1,776
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.51
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkanschluss, Patchfeld, Verbindungstafel, Rangierfeld, Cat5e, Verteilerfelder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.