Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kat.6 (Class E) Keystone ungeschirmt, werkzeuglos, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Kat.6 (Class E) Keystone ungeschirmt, werkzeuglos, weiß
VALUE Kat.6 (Class E) Keystone ungeschirmt, werkzeuglos, weiß
VALUE Kat.6 (Class E) Keystone ungeschirmt, werkzeuglos, weiß
VALUE Kat.6 (Class E) Keystone ungeschirmt, werkzeuglos, weiß
VALUE Kat.6 (Class E) Keystone ungeschirmt, werkzeuglos, weiß
VALUE Kat.6 (Class E) Keystone ungeschirmt, werkzeuglos, weiß
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0363
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0363
EAN/GTIN:
     7611990198092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen kat6

Jetzt brauchen Sie kein Spezial-Werkzeug mehr, um ein Installationskabel im Patchpanel aufzulegen!

  • Kabeladern werden einfach in die Führungen des Keystone-Moduls gelegt; das Modul wird geschlossen und zusammengedrückt - fertig ist der Anschluss
  • Keystone nach Kat.6/Class E
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ45 Keystone Jack
Farbe:
weiß
Schirmungstyp:
ungeschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Anzahl Ports:
1
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
modularer Aufbau:
ja
Steckrichtung:
gerade
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
14.6 mm
Breite:
25.3 mm
Tiefe:
35.2 mm
Gewicht:
10.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.017 kg
Bruttogewicht:
0,017
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.55
Weitere Suchbegriffe: RJ45, Steckverbinder, Cat6, networking, Kat.6, Class, tool-free, Patchpanel, Connectors, Keystone, NetzwerkAnschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.