Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Geräteträger, 485 x 250mm, 2HE, max. 15kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Geräteträger, 485 x 250mm, 2HE, max. 15kg, schwarz
VALUE 19"-Geräteträger, 485 x 250mm, 2HE, max. 15kg, schwarz
VALUE 19"-Geräteträger, 485 x 250mm, 2HE, max. 15kg, schwarz
VALUE 19"-Geräteträger, 485 x 250mm, 2HE, max. 15kg, schwarz
VALUE 19"-Geräteträger, 485 x 250mm, 2HE, max. 15kg, schwarz
VALUE 19"-Geräteträger, 485 x 250mm, 2HE, max. 15kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0405
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0405
EAN/GTIN:
     7630049627116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Geräteträger
Bildschirmständer

Geräteträger zum Einbau in 19-Zoll-Schränke und Wandgehäuse

  • 19"-Geräteträger mit maximaler 15 kg Tragkraft
  • Passend für Schränke und Wandgehäuse ab 500 mm Tiefe
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
19"-Geräteträger
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Geräteträger, Befestigungsschrauben
ausziehbar:
nein
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Stellfläche (BxT):
440 x 250 mm
Benötigte Einbauhöhe:
2 HE
Maximale Tragkraft:
15 kg
Höhe:
88 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
250 mm
Gewicht:
1480 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
1.6 kg
Bruttogewicht:
1,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.84
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, value 19" fachboden, rack zubehör, geräteträger schwarz, 19 Zoll, Unterteiler, shelfs, schwarz, 19Zoll, 19 Technik, 19"-Zubehör, 19-Zoll, 19 Geraetetraeger, Geraetetraeger, Filecabinets, Rackmount, Fachboden, Ausbau, Technik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.