Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Wand-/Untertischhalterung, 2 HE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Wand-/Untertischhalterung, 2 HE, schwarz
VALUE 19"-Wand-/Untertischhalterung, 2 HE, schwarz
VALUE 19"-Wand-/Untertischhalterung, 2 HE, schwarz
VALUE 19"-Wand-/Untertischhalterung, 2 HE, schwarz
VALUE 19"-Wand-/Untertischhalterung, 2 HE, schwarz
VALUE 19"-Wand-/Untertischhalterung, 2 HE, schwarz
VALUE 19"-Wand-/Untertischhalterung, 2 HE, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0411
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0411
EAN/GTIN:
     7630049627154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Halterung für 19-Zoll-Komponenten zur Montage unter der Tischplatte oder an der Wand

  • Einfacher Montageständer mit 2 HE für 19"-Komponenten
  • Durch entsprechende Bohrungen im Bodenblech kann die Halterung sowohl unter einer Tischplatte als auch an der Wand befestigt werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
19"- und Wand-Gehäuse
Farbe:
schwarz
Stellfläche (BxT):
435 x 250 mm
Benötigte Einbauhöhe:
2 HE
Maximale Tragkraft:
10 kg
Gewicht:
880.4 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.84
Weitere Suchbegriffe: Rackmount, Technik, 19 Zoll, 19-Zoll, Wandhalterung, 19 Technik, Untertischhalterung, 19"-Zubehör, Ausbau, shelfs, 19Zoll, Unterteiler, Filecabinets
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.