Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Python® Series Patchkabel mit Rastnasenschutz (RNS®) und Nylongeflecht, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Python® Series Patchkabel mit Rastnasenschutz (RNS®) und Nylongeflecht, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 25
Python® Series Patchkabel mit Rastnasenschutz (RNS®) und Nylongeflecht, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 25
Python® Series Patchkabel mit Rastnasenschutz (RNS®) und Nylongeflecht, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 25
Python® Series Patchkabel mit Rastnasenschutz (RNS®) und Nylongeflecht, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 25
Artikel-Nr.:
     C3900-8063PY-005Y
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     8063PY-005Y
EAN/GTIN:
     4014619666515
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel von Python® Series mit effektivem Rastnasenschutz (RNS®) und Nylongeflechtmantel. Der Rastnasenschutz (RNS®) verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!

- Mit Rastnasenschutz (RNS®)
- Geeignet für 10/100/1000-Base-T Ethernet Netzwerke (Gigabitfähig)
- 250 MHz
- RJ45-Stecker beidseitig
- S/FTP-Kabel (Schirmung mit Folie und Geflecht)
- Außenmantel: Nylongeflecht (PVC)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Innenleiter: AWG 27
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,99 % sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Flammwidrig nach IEC 60332-1
- Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
- Vergoldete Kontaktflächen
- Zum Verbinden diverser Geräte geeignet: z.B. Patchfelder, Patchpanels, Switch, Router, Modems mit RJ45 Anschluss u.v.a.

- Länge: 0,5 m
- Farbe: Gelb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.