Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 2.0, 4K2K / UHD, 24K vergoldete Kontakte, OFC, Nylongeflecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 2.0, 4K2K / UHD, 24K vergoldete Kontakte, OFC, Nylongeflecht
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 2.0, 4K2K / UHD, 24K vergoldete Kontakte, OFC, Nylongeflecht
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 2.0, 4K2K / UHD, 24K vergoldete Kontakte, OFC, Nylongeflecht
Artikel-Nr.:
     C3900-GC-M0089
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     GC-M0089
EAN/GTIN:
     4014619509478
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss.
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 mit Verriegelungsschutz an HDMI 2.0

- 4K2K / UHD Unterstützung
- 99,99% OFC
- Vollmetallstecker und vergoldete Kontakte
- Kabel mit gelbem Nylongeflecht
- Länge: 1 m

Auflösungen bis zu 4K2K / UHD
Dieses Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 Pixel bei 60Hz (4K2K / UHD / Ultra HD). Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor und weitere Wiedergabegeräte die über einen HDMI-Eingang verfügen. Mit diesem Adapterkabel verbinden Sie den DisplayPort-Ausgang Ihres PCs oder Notebooks mit dem HDMI-Eingang Ihres Monitors oder Beamers.

99,99 % OFC
Der Kabelleiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dies ermöglicht eine gesteigerte Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Vollmetallstecker
Die massiven Vollmetallstecker mit 24 Karat vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der DisplayPort-Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen des Steckers.

Dreifachschirmung und Nylongeflecht
Die dreifache Schirmung des Kabels sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung. Das gelbe Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen!


Anwendung:

Bitte beachten Sie, dass bei diesem Adapterkabel nur eine Anschlussrichtung möglich ist: Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Notebook usw.) mit dem HDMI-Anschluss des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer).


Technische Daten:

- DisplayPort 1.2 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.1 und älteren Versionen
- HDMI 2.0 Unterstützung, abwärtskompatibel zu HDMI 1.4 und älteren Versionen
- 3D-Unterstützung
- Unterstützt alle Auflösungen von 480p bis 2160p (4K2K / UHD)
- Unterstützt 4K2K / UHD bei einer Frequenz von 60Hz
- Signalrichtung: DisplayPort an HDMI
- Datenrate: max. 21,6 Gbit/s
- DisplayPort 20-poliger Stecker an HDMI 19-poliger Stecker
- DisplayPort-Stecker mit Verriegelungsschutz
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Abmessungen:

- Außendurchmesser Kabel: 8 mm
- Kabellänge inklusive Stecker: 1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.