Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DisplayPort 1.2, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte, OFC, Nylonge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel DisplayPort 1.2, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte, OFC, Nylonge
Anschlusskabel DisplayPort 1.2, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte, OFC, Nylonge
Anschlusskabel DisplayPort 1.2, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte, OFC, Nylonge
Anschlusskabel DisplayPort 1.2, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte, OFC, Nylonge
Artikel-Nr.:
     C3900-GC-M0200
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     GC-M0200
EAN/GTIN:
     4014619714025
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 10m
displayport kabel 10m
displayport kabel
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss.

Anschlusskabel DisplayPort 1.2 mit Verriegelungsschutz
- Auflösungen bis 4K / UHD @60Hz
- Verzinkte Vollmetallgehäuse und vergoldete Stecker mit Verriegelungsschutz
- Hochwertiger Kabelaufbau, Dreifachschirmung und Nylongeflecht

Auflösungen bis zu 4K / UHD @60Hz
Dieses DisplayPort-Kabel unterstützt Auflösungen bis 4096 x 2160 Pixel bei 60Hz (4K / UHD / Ultra HD). Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor und weitere Geräte die über einen DisplayPort-Anschluss verfügen.

Hochwertige Materialien, Dreifachschirmung und Nylongeflecht
Die massiven und geschirmten Vollmetallstecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an den Steckern angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen der Stecker. Durch die Verzinkung sind die Stecker gegen Korrosion geschützt. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Das Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen!

Technische Daten:

- DisplayPort 1.2 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.1 und älteren Versionen
- 3D-Unterstützung
- Unterstützt alle Auflösungen von 480p bis 2160p (4K / UHD)
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60Hz
- Datenrate: max. 21,6 Gbit/s
- DisplayPort 20-poliger Stecker an 20-poliger Stecker, beidseitig mit Verriegelungsschutz
- Leiterquerschnitt AWG28
- Außendurchmesser Kabel: 8 mm
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)
- Getestet bei 3840*2160 @60Hz – RGB/YUV444

Farbe: Weiß
Länge: 10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.