Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DisplayPort 1.4, 8K / UHD-2 @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte, OFC, Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel DisplayPort 1.4, 8K / UHD-2 @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte, OFC, Nylon
Anschlusskabel DisplayPort 1.4, 8K / UHD-2 @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte, OFC, Nylon
Anschlusskabel DisplayPort 1.4, 8K / UHD-2 @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte, OFC, Nylon
Anschlusskabel DisplayPort 1.4, 8K / UHD-2 @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte, OFC, Nylon
Artikel-Nr.:
     C3900-GC-M0205
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     GC-M0205
EAN/GTIN:
     4014619714070
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
displayport kabel
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss.

Anschlusskabel DisplayPort 1.4 mit Verriegelungsschutz
- Auflösungen bis 8K / UHD-2 @60Hz und 4K @240Hz
- Verzinkte Vollmetallgehäuse und vergoldete Stecker inkl. Verriegelungsschutz
- Hochwertiger Kabelaufbau, Dreifachschirmung und Nylongeflecht
- Unterstützt Display Stream Compression (DSC) 1.2 und Forward Error Correction (FEC)
- Unterstützt bis zu 32 Inline Audio Kanäle bei einer Sample Rate / Abtastrate von 1536 kHz

DisplayPort 1.4 - Auflösungen bis 8K / UHD-2 @60Hz und 4K @240Hz
Dieses hochwertig verarbeitete DisplayPort-Kabel unterstützt mit einer Bandbreite von max. 25,92 Gbit/s (via HDBR3) Auflösungen bis 8K / UHD-2 @60Hz und 4K @240Hz (Farbsampling 4:2:0 oder DSC) und erfüllt somit alle Anforderungen des DisplayPort 1.4 Standards. Zudem werden 32 Audiokanäle bei einer Sample Rate / Abtastrate von 1.536 kHz unterstützt. Somit können alle bekannten Audioformate verarbeitet werden, beispielweise auch die neuen Raumklangformate Dolby Atmos, DTS:X und Auro 3D.

Display Stream Compression (DSC) 1.2 und Forward Error Correction (FEC)
Bei der DSC-Technologie handelt es sich um ein visuell verlustfreies Kompressionsverfahren, welches bei Auflösungen über 5120x2880 @60Hz zum Einsatz kommt und die gestreamten Videodaten im Verhältnis 3:1 komprimiert. Somit ist DisplayPort 1.4 in der Lage 8K / UHD-2 @60 Hz mit 10 Bit HDR (High Dynamic Range / Hochkontrastbild) bzw. 12 Bit wiederzugeben. Die FEC stellt eine fehlerfreie Übertragung der komprimierten DSC-Daten sicher.

Hochwertige Materialien, Dreifachschirmung und Nylongeflecht
Die massiven und geschirmten Vollmetallstecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an den Steckern angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen der Stecker. Durch die Verzinkung sind die Stecker gegen Korrosion geschützt. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Das Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen!

Auswahl an unterstützen und getesteten Auflösungen:
- 3840*2160 @120Hz - 4:2:2 Color, 12 Bit, HDR on
- 3840*2160 @120Hz - 4:4:4 Color, 8 Bit, HDR off
- 3840*2160 @120Hz - RGB Color, 8 Bit, HDR off
- 3840*2160 @60Hz - 4:4:4 Color, 12 Bit, HDR on

Technische Spezifikation:

- DisplayPort 1.4 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.2 und älteren Versionen
- Unterstützt 8K / UHD-2 bei einer Frequenz von 60Hz (Farbsampling 4:2:0 oder DSC)
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 144 Hz (Farbsampling 4:2:2 oder DSC)
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 240 Hz (Farbsampling 4:2:0 oder DSC)
- Datenrate: max. 25,9 Gbit/s (HBR3-Link – 32,4 Gbit/s abzgl. des Overheads durch 8b/10b Codierung)
- Beidseitig DisplayPort Stecker mit Verriegelungsschutz
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 5 m

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass höhere Farbsamplings die Bildwiederholungsfrequenz reduzieren.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.