Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Anschlusskabel
>
Artikel
TV Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm, Nylonge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3900-GC-M2004
Hersteller:
PYTHON
Herst.-Nr.:
GC-M2004
EAN/GTIN:
4014619509683
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss.
Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, Schirmmaß 120 dB, 75 Ohm
- Innenleiter aus Kupfer
- Vergoldete Kontakte
- Kabel mit robustem Nylongeflecht
Hochwertiger RG6 Koaxialleiter
Der Leiter dieses Antennenkabels besteht aus Kupfer (CU). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.
Vollmetallanschlüsse
Die massiven und geschirmten Vollmetallanschlüsse mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung.
Vierfachschirmung und Nylongeflecht
Die vierfache Schirmung des Kabels mit einem Schirmungswert von 120 dB / 75 Ohm sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung. Das Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen!
Weitere Eigenschaften:
Das Python® Series Antennenkabel ist sowohl für den digitalen als auch den analogen Empfang aus dem Kabelnetz geeignet (DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-C).
Technische Daten:
- Anschlüsse: IEC/Koax Stecker an Buchse
- Vergoldete Kontakte
- Leitermaterial (Dicke: 1 mm) und Kontakte aus Kupfer (CU)
- Vierfachgeschirmtes RG6 Koaxial-Kabel
- Schirmung: 4-fach, 120 dB / 75 Ohm
- Kabeldurchmesser: 8,5 mm +/- 0,2 mm
Farbe: Weiß
Länge: 3 m
... >
IEC/Koax-Antennenkabel (Kabel-TV)
>
IEC/Koax Stecker an Buchse
>
4-fach geschirmt - Nylongeflecht
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Python
>
Auslaufartikel
Weitere Suchbegriffe:
koax-anschlusskabel 3m
,
av antennenkabel
,
koax-anschlusskabel weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,55*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen