Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm, Nylonge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TV Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm, Nylonge
TV Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm, Nylonge
TV Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm, Nylonge
TV Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm, Nylonge
TV Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm, Nylonge
TV Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm, Nylonge
Artikel-Nr.:
     C3900-GC-M2011
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     GC-M2011
EAN/GTIN:
     4014619509751
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss.
Antennenkabel, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, Schirmmaß 120 dB, 75 Ohm

- Innenleiter aus Kupfer
- Vergoldete Kontakte
- Kabel mit robustem Nylongeflecht

Hochwertiger RG6 Koaxialleiter
Der Leiter dieses Antennenkabels besteht aus Kupfer (CU). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Vollmetallanschlüsse
Die massiven und geschirmten Vollmetallanschlüsse mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung.

Vierfachschirmung und Nylongeflecht
Die vierfache Schirmung des Kabels mit einem Schirmungswert von 120 dB / 75 Ohm sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung. Das Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen!

Weitere Eigenschaften:
Das Python® Series Antennenkabel ist sowohl für den digitalen als auch den analogen Empfang aus dem Kabelnetz geeignet (DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-C).

Technische Daten:

- Anschlüsse: IEC/Koax Stecker an Buchse
- Vergoldete Kontakte
- Leitermaterial (Dicke: 1 mm) und Kontakte aus Kupfer (CU)
- Vierfachgeschirmtes RG6 Koaxial-Kabel
- Schirmung: 4-fach, 120 dB / 75 Ohm
- Kabeldurchmesser: 8,5 mm +/- 0,2 mm

Farbe: Schwarz
Länge: 1 m
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.