| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3900-TV-C0155 Herst.-Nr.: TV-C0155 EAN/GTIN: 4014619665600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Python® Series TV-Cover - Der einfachste Weg Ihren Fernseher zu schützen, egal ob auf der Veranda, Terrasse, auf dem Boot, bei der Grillparty oder beim Publicviewing. Mit dem Python® TV Cover ist Ihr Gerät in nahezu jeder Lebenslage vor negativen Umwelteinflüssen geschützt und lässt es dabei auch noch gut aussehen. Das TV Cover von Python® bietet Ihnen dreifachen Schutz für Ihr LED-/LCD-TV oder Monitor: - Schützt Ihr Gerät im Außenbereich gegen Feuchtigkeit, Spritz-/Tropfwasser, Sonne, Pollen, Staub und UV-Strahlung (IP42) - Schützt Ihr Gerät im Innenbereich, bspw. bei Renovierungen - Schützt Ihr Gerät vor fremden Blicken Details: - Wetterfestes und stark beanspruchbares Material - Für TV-Ständer, wie auch Arm-Wandhalterungen geeignet - Schütz Ihr Gerät rundum, lediglich die Unterseite bleibt offen für eine ausreichende Belüftung - Rückseitige Klettverschlüsse zum einfachen Anschluss der Kabel - Praktische Aufbewahrungstasche mit Klettverschluss auf der Rückseite für Ihre Fernbedienung - Lieferung in praktischer, runder Aufbewahrungsbox - Nur geeignet für Geräte ab Baujahr 2010 aufgrund der geringeren Hitzeentwicklung jüngerer Geräte Technische Daten: - Geeignet für Fernseher/Monitore der Größe 55“ bis 58“ - Maße: 132 x 76 x 11,5 cm (BxHxT) - Maße Aufbewahrungstasche: 10 x 25 cm (BxH) - Maße Versandbox: 80 x 10 x 10 cm (LxBxH) - Durchmesser der Öffnung für Wandhalter/Ständer: 20 cm - Gewicht: 1,75 kg - Material: 340GSM Polyester / PVC - Wasserfest: Schutzklasse IP42 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |