Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Bodenschutzmatten
>
BSM Polycarbonat
>
Artikel
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex Ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für alle Arten von Teppichböden, 150 x 200cm, rechteckig, transparent.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C392-FC1115020023ER
Hersteller:
Floortex
Herst.-Nr.:
FC1115020023ER
EAN/GTIN:
5060044743382
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
BSM antistatisch
Floortex XXL ultimat Polycarbonat Bodenschutzmatte für alle Arten von Teppichböden
Ob Zuhause oder im Büro, Floortex Bodenschutzmatten bieten überall hervorragenden Schutz für höchste Ansprüche. Größtmögliche, langlebige Qualität sowie Transparenz und Haltbarkeit. Die einzigartige Produktpalette an Bodenschutzmatten aus Polycarbonat schützt Ihre schönen und hochwertigen Böden, damit stark frequentierte und beanspruchte Flächen länger gepflegt aussehen und sicher bleiben. Auf Grund der außergewöhnlichen Strapazier- und Leistungsfähigkeit, wird der qualitativ hochwertige Kunststoff Polycarbonat auch in der Luftfahrzeugindustrie, Autoindustrie und für kugelsicheres Glas eingesetzt. Des Weiteren wird die hohe Qualität durch umfangreiche Qualitätssysteme und tägliche Tests nach strengen Kriterien, gewährleistet und sichern somit zu jeder Zeit die Einhaltung von Material- und Produktionsstandards auf höchstem Niveau. Dank der kristallklaren Eigenschaft, lassen Floortex Polycarbonat Bodenschutzmatten jedes Fußbodendesign sichtbar und gepflegt. Sie sind umweltfreundliche, frei von Weichmachern und toxischen Chemikalien, geruchsneutral, nicht leicht entflammbar und somit geeignet für Fußbodenheizung. Die ulitmat Bodenschutzmatten sind ideal für Menschen mit Allergien, weisen vernachlässigbare Gasemissionen auf und optimieren Ihre CO²-Emissionsbilanz. Zudem bieten diese Bodenschutzmatten ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl auf der Mattenoberfläche. Die Oberfläche ist leicht strukturiert, kratz- und schlagfest. Rückseite mit Ankernoppen für einen sicheren Halt auf allen Teppichbodenarten.
Produktmerkmale:
Die Premium-Bodenschutzmatten von Floortex stehen für größtmögliche Qualität, Transparenz und Haltbarkeit bei Heim- und Bürofußböden.
Bodenschutz vor Abnutzung und Verschleiß sowie vor Schäden, unter anderem verursacht von Stuhlrollen.
Robuste und langlebige Schutzmatte, keine Rissbildung, kein Aufrollen, kein Vergilben, kein Geruch.
Kristallklare Eigenschaft, lässt jedes Fußbodendesign sichtbar.
Frei von toxischen Chemikalien, PVC und Weichmacher.
Ideal für Menschen mit Allergien.
Hergestellt mit 50 % Energie, die aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen stammt.
nicht leicht entflammbar, geeignet für Fußbodenheizung.
Umweltfreundlich, vernachlässigbare Gasemissionen.
100% recyclingfähig.
In vier weiteren Größen und zwei Formen erhältlich.
40 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Material:
Original Floortex Polycarbonat
Bodentype:
für alle Arten von Teppichböden
Farbe:
hochtransparent
Form:
rechteckig
Unterseite:
Mit Ankernoppen
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
150 x 200 cm
Garantie:
40 Jahre beschränkte Garantie
Fußbodenheizung:
geeignet
Anwendungsbereich:
Für alle Teppichböden geeignet
... >
Bodenschutzmatten
>
Teppichbodenschutzmatten
>
Hochflorige Teppichböden - über 12 mm Höhe
... >
Bodenschutzmatten
>
Teppichbodenschutzmatten
>
Mittelflorige Teppichböden - bis 12 mm Höhe
... >
Bodenschutzmatten
>
Teppichbodenschutzmatten
>
Niederflorige Teppichböden - bis 6 mm Höhe
... >
FLOORTEX
>
Bodenschutzmatten
>
Polycarbonat Bodenschutzmatten
... >
Bodenschutzmatten
>
Teppichbodenschutzmatten
>
Standardflorige Teppichböden - bis 9 mm Höhe
Weitere Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
,
Bürostuhlunterlage
,
bodenschutzmatte transparent teppichboden 2000 x 2000
,
bsm polycarbonat
,
bodenschutzmatten transparent
,
Bodenschutzmatte
,
Schutzmatte
,
Matte
,
Stuhlunterlage
,
Teppichbodenschutzmatte
,
Teppichboden
,
Teppich
,
Bodenschutz
,
Floortex
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 83,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex Ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für alle Arten von Teppichböden, 150 x 150cm, quadratisch, transparent.
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,94*
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex Ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für alle Arten von Teppichböden, 150 x 300cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,00*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 120cm Durchmesser, 60cm Radius, halbmond.
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,30*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 120cm Durchmesser, rund.
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,62*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 60cm Durchmesser, rund.
Floortex
FC126020RR
ab € 22,04*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 90cm Durchmesser, rund.
Floortex
FC129020RR
ab € 28,50*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl für niederflorige Teppichböden - bis 6mm Florhöhe, 115 x 134cm, rechteckig mit Lippe, transparent.
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,48*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl für niederflorige Teppichböden - bis 6mm Florhöhe, 115 x 134cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,51*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl für niederflorige Teppichböden - bis 6mm Florhöhe, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,35*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl für niederflorige Teppichböden - bis 6mm Florhöhe, 116 x 200cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,60*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl für niederflorige Teppichböden - bis 6mm Florhöhe, 120 x 75cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,95*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl für niederflorige Teppichböden - bis 6mm Florhöhe, 120 x 90cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC119225EV
ab € 25,25*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex Advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für hochflorige Teppichböden - über 12mm Florhöhe, 115 x 134cm, rechteckig mit Lippe, transparent.
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,90*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex Advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für hochflorige Teppichböden - über 12mm Florhöhe, 120 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,80*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex Advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für hochflorige Teppichböden - über 12mm Florhöhe, 120 x 90cm, rechteckig mit Lippe, transparent.
Floortex
FC119240LV
ab € 33,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen