Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftex Tischschutzmatte, Original-Floortex-Polycarbonat, 89 x 180 cm, rechteckig, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Ansicht von oben
Herstellung
Artikel-Nr.:
     C392-FRCRAFT3571RA
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FRCRAFT3571RA
EAN/GTIN:
     0874951002501
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen

Craftex ultimative Tischschutzmatte

Die Craftex Tischschutzmatte aus Original-Floortex-Polycarbonat schützt Esstische vor Kratzern, Flecken, Schrammen und verschütteten Flüssigkeiten bei Bastel- und Handwerksarbeiten. Gefertigt aus Polycarbonat, wie es in kugelsicherem Glas und Flugzeug-Windschutzscheiben verwendet wird – die beste Bilanz bei Stärke und Haltbarkeit. Hitzebeständig bis 100 ⁰ C. Dank der Transparenz scheint die Schönheit Ihres Tisches hindurch.

Produktmerkmale:

  • Aus Original-Floortex-Polycarbonat
  • Schützt Tische vor Abnutzung
  • Hitzebeständig bis 100 ⁰ C
  • Kein Ersatz für eine konventionelle Schneidematte
Weitere Informationen:
Material:
Original Floortex Polycarbonat
Farbe:
hochtransparent
Form:
rechteckig
Oberseite:
Leicht geprägte Oberfläche
Produktabmessung:
89 x 180 cm
Anwendungsbereich:
Als Bastelunterlage
Weitere Suchbegriffe: Bastelunterlage, Bastelunterlagen, Schreibunterlage, Schreibunterlagen, Tischmatte, Tischmatten, Tischschutzmatte, Tischschutzmatten, Polycarbonat Schreibunterlage, Polycarbonat Schreibunterlagen, Crafttex, Craftex, Floortex, Polycarbonat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FRCRAFT2949RA
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.