Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tex anti-mikrobielle Haustiermatte aus phtalatfreiem Vinyl für harte Böden, 115 x 134 cm, rechteckig, matt-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Info
Tex anti-mikrobielle Haustiermatte aus phtalatfreiem Vinyl für harte Böden, 115 x 134 cm, rechteckig, matt-transparent
Herstellung
Artikel-Nr.:
     C392-FRDOGAB121134EV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FRDOGAB121134EV
EAN/GTIN:
     0874951002471
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten

Tex anti-mikrobielle Haustiermatte für harte Böden

Tex anti-mikrobielle Haustiermatte zur Verwendung unter Schlafplätzen von Hunden und Katzen, Futternäpfen oder andere Stellen für Ihr Tier in Ihrem Zuhause. Schützt Hartböden und wertvolle Möbel vor Abnutzung, Kratzern und Flecken, bietet gleichzeitig einen anti-mikrobiellen Schutz an der Mattenoberfläche. Die eingebaute anti-mikrobielle Fsbio-Technologie bietet zusätzliche Sauberkeit durch Hemmung des unkontrollierten Wachstums von Mikroben auf der Produktoberfläche, die zu Gerüchen, Flecken und Beschädigungen führen kann. Unser Fsbio-Wirkstoff wird nicht abgewaschen oder abgenutzt und 24/7 zusätzliche Frische für die gesamte Produktlebensdauer bietet. Getestet gemäß dem internationalen ISO22196-Standard. Frei von Phthalaten, Zinn, Blei und Cadmium.

Produktmerkmale:

  • Anti-mikrobielle Fsbio Technologie - ein extra Plus an Sauberkeit
  • Getestet nach dem internationalen ISO22196-Standard
  • Schützt Ihren Boden und Ihre Möbel vor Abnutzung
  • Frei von Phthalaten, Zinn, Blei, BPA (Bisphenol A) und Cadmium
  • Verhindert unkontrolliertes Wachstum auf der Produktoberfläche, beugt unschöne Gerüche, Flecken und vorzeitigen Verschleiß vor
  • Stabil, strapazierfähig und flexibel
Weitere Informationen:
Material:
100 % phthalatfreies, anti-mikrobielles Floortex-Vinyl
Bodentyp:
Hartfußböden
Farbe:
matt-transparent
Form:
rechteckig
Unterseite:
Ohne Ankernoppen
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
115 x 134 cm
Anwendungsbereich:
Haustierlebensbereiche
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, cleartex bodenschutzmatte hartböden, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, Schutzmatte für Hundeboxen, Schutzmatten für Hundeboxen, Bodenschutzmatte, Haustiermatte, Haustiermatten, anti-mikrobiell, antimikrobiell, Schutzmatte anti-mikrobiell, Schutzmatten anti-mikrobiell, anti-mikrobielle Schutzmatte, anti-mikrobielle Schutzmatten, anti-mikrobielle Haustiermatte, anti-mikrobielle Haustiermatten, Schutzmatte Hartboden, Schutzmatten Hartboden, Schutzmatte harte Böden, Schutzmatten harte Böden, Vinyl, Floortex, Tex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FRDOGAB12150EV
ab € 55,72*
Ähnlich
Floortex
FCDOGAB1290EV
ab € 30,66*
Ähnlich
Floortex
FRDOGAB11134EV
ab € 43,26*
Ähnlich
Floortex
FRDOGAB11150EV
ab € 59,35*
Ähnlich
Floortex
FCDOGAB1190EV
ab € 32,83*
Ähnlich
Floortex
FRCAGE134ER
ab € 30,67*
Ähnlich
Floortex
FCCAGE89ER
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.