Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THERMO BODEN, TBS TB 160/5 Set Plus, 5 m², 160 W/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3945-205805
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     205805
EAN/GTIN:
     4041056034553
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Das Set besteht aus einer Dünnbett-Heizmatte, zugehörigem Regler und Installationsmaterial. Die Dünnbett-Heizmatte wird im Neubau und bei der Renovierung zur Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie wird direkt unter dem Bodenbelag installiert und sorgt schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem. Die Heizmatte eignet sich als Zusatz- oder Ergänzungsheizung. KOMFORTMERKMALE: Durch die geringe Aufbauhöhe kann die Heizmatte direkt im Fliesenkleber unter keramischen Belägen installiert werden. Unter Teppichen und anderen Bodenbelägen erfolgt die Installation in einer Ausgleichsschicht. In Kombination mit einer wassergeführten Fußbodenheizung wird so auch außerhalb der Heizsaison der Komfort eines warmen Fußbodens ermöglicht. Der Heizleiter ist auf der selbstklebenden Trägermatte komplett aufgenäht und lässt sich deswegen einfach und schnell auf dem Boden verlegen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
true
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Selbstklebend:
true
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
800 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
14 W/m
Widerstand:
67 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
true
Geeignet als Freiflächenheizung:
false
Geeignet als Dachflächenheizung:
false
Fläche:
5 m²
Länge:
10000 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
3 mm
Mit Regler:
true
Mit Raumthermostat:
true
Mit Bodentemperatursensor:
true
Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband 230v, heizband, fußbodenheizung stiebel, Flächenheizung, Dünnbettheizung, Set, Fußbodentemperierung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,18*
€ 609,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,45*
€ 605,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,57*
€ 579,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,85*
€ 563,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,50*
€ 524,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.