| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3945-238960 Herst.-Nr.: 238960 EAN/GTIN: 4041056033808 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Sicherheitsgruppe eignet sich für druckfeste, geschlossene Wandspeicher. Sie besteht aus einem Absperrventil, einem Rückfluss-Verhinderer und dem auswechselbaren Membran-Sicherheitsventil. Mit dem Überdruck-Sicherheitsventil wird verhindert, dass der zulässige Betriebsdruck des Warmwasserspeichers überschritten wird. Die Sicherheitsgruppe wird gemäß der Spezifikation einfach vor dem Warmwasser-Speicher in die Kaltwasser-Zulauf eingebaut. Zur schnellen und einfachen Wartung lässt sich das Sicherheitsventil über einen Drehgriff anlüften. Für servicefreundliche Wartungsarbeiten lässt sich die Kaltwasser-Zulauf der nachfolgenden Installation (z. B. Warmwasser-Speicher) über das Absperrventil schließen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nenndurchmesser: | DN 15 | Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse: | 20 mm | Anschluss: | Außengewinde | Max. Boilerkapazität: | 75 kW | Ausführungsform: | ohne Mischbatterie | Druckstufe Artikel: | PN 10 | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Mit Kupplungen: | false | Mit Quetschset: | false | Mit Siphon: | false | Austauschbare Umkehrklappe: | false | Verschlusshahn: | false | Länge Anschluss 1: | 100 mm | Arbeitslänge Anschluss 1: | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wasserverteiler, Armatur, Zubehor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |