Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsgruppe, ADA 796


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilkombination f.Wand/Kleinspeicher AEG AD 796
Ventilkombination f.Wand/Kleinspeicher AEG AD 796
Artikel-Nr.:
     C3945-238961
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     238961
EAN/GTIN:
     4041056033815
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Durchlauferhitzer
Die Sicherheitsgruppe für druckfeste, geschlossene Wandspeicher wird gemäß der Spezifikation einfach vor dem Warmwasserspeicher in die Kaltwasser-Zulauf eingebaut. Zum Lieferumfang gehören ein Absperrventil, der Rückflussverhinderer, ein Druckminderer und ein auswechselbares Membran-Sicherheitsventil, das ein Überschreiten des zulässigen Betriebsdrucks verhindert. Für die schnelle und einfache Wartung lässt sich das Sicherheitsventil über einen Drehgriff anlüften. Das Druckminderventil reduziert einen zu hohen Eingangsdruck der Kaltwasser-Leitung auf den erforderlichen Anlagendruck.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
20 mm
Anschluss:
Außengewinde
Max. Boilerkapazität:
75 kW
Ausführungsform:
ohne Mischbatterie
Druckstufe Artikel:
PN 10
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kupplungen:
false
Mit Quetschset:
false
Mit Siphon:
false
Austauschbare Umkehrklappe:
false
Verschlusshahn:
false
Länge Anschluss 1:
100 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgruppe, stiebel eltron sicherheitsgruppe, durchlauferhitzer, Wasserverteiler, Armatur, Zubehor, Sicherheitsgrupppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.