Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Tauchheizung
>
Artikel
Elektro-Heizflansch, FCR 28/120, 12 kW, 3/PE 400 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C3949-000694
Hersteller:
Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
000694
EAN/GTIN:
4017210006940
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper
Die Heizflansche eignen sich für den waagerechten Einbau in geschlossene Warmwasserspeicher mit Flanschstutzen nach DIN 4805. Die Temperatur lässt sich stufenlos einstellen. Eine Begrenzung der Temperatur ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise der Speicher-Hersteller und DIN 4753 bzw. DIN 4751.
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
12 kW
Nennspannung 1:
400 V
Ausführung:
Einkreis
Anschlussart:
Flansch
Flanschdurchmesser:
280 mm
Eintauchtiefe:
325 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Werkstoff des Heizelements:
Kupfer
Temperatureinstellung:
35 °C | 85 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
true
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Stiebel Eltron
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Tauchheizung
,
stiebel eltron einschraubheizkörper
,
tauchheizung
,
Heizflansch
,
Flansch
,
Standspeicher
,
Zubehör
,
Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.193,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,68*
€ 1.645,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,57*
€ 1.621,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,63*
€ 1.534,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,84*
€ 1.480,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,05*
€ 1.419,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektro-Heizflansch, FCR 28/180, 18 kW, 3/PE 400 V
Stiebel Eltron
000695
ab € 1.326,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen