Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastabwurf-Relais, LR 1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastabwurfrelais LR 1-A
Lastabwurfrelais LR 1-A
Artikel-Nr.:
     C3949-001786
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     001786
EAN/GTIN:
     4017210017861
Suchbegriffe:
Lastabwurf-Relais
Vorrangschalter
vorrangschalter
Das Lastabwurfrelais für Vorrangschaltung wird beispielsweise in Verbindung mit Elektro-Wärmespeichern oder zur gegenseitigen Verriegelung zweier Durchlauferhitzer eingesetzt. Das Einbaumaß entspricht einer Teilungseinheit nach DIN 43880.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
39 V
Bemessungsstrom:
400 A
Ansprechstrom:
5.7 A
Max. Dauerstrom:
43 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
1 A
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
400 V
Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):
250 VA
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):
100000 Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte):
10000000 Schaltspiele
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
1800 c/h
Spannungsart:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
67 mm
Schutzart (IP):
IP40
Weitere Suchbegriffe: Lastabwurfrelais, Relais, Lastabwurf, Zubehör, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.