Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasser-Standspeicher, SHO AC 600, 600 l, 6/12 + 12/12 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher elt 12 600l C 400V 12kW
Warmwasserspeicher elt 12 600l C 400V 12kW
Artikel-Nr.:
     C3949-003352
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     003352
EAN/GTIN:
     4017210033526
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher
Die Standspeicher wurden für einen sehr hohen Warmwasserbedarf und eine sehr große Zapfleistung entwickelt. Sie eignen sich für die gleichzeitige Versorgung von mehreren Entnahmestellen (Einzel- oder Gruppenversorgung) in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich an alle handelsüblichen Druckarmaturen anschließen. Der Heizflansch kann je nach Modell im Einkreis-Betrieb oder auch im Zweikreis-Betrieb eingesetzt werden. KOMFORTMERKMALE: Die gewünschte Wassertemperatur wird stufenlos eingestellt und abhängig vom Regler auf der eingestellten Temperatur gehalten. Die maximale Temperatur lässt sich manuell begrenzen. Die einzelnen Komponenten der Konstruktion lassen sich umweltgerecht trennen und recyceln. EFFIZIENZ: Durch die optionale nachrüstbare Wärmedämmung erreicht der Standspeicher sehr gute Effizienzwerte und der Bereitschaftsenergie-Verbrauch wird gesenkt. INSTALLATION: Die spritzwassergeschützten Geräte verfügen je nach Typ über eine unterschiedliche Anschlussleistung. Der Wasseranschluss ist mit Rohrmaterial aus Kupfer, Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl möglich. Für erhöhten Warmwasserkomfort in längeren Leitungsnetzen sorgt der Zirkulationsanschluss. Einzelne Heizelemente lassen sich einfach austauschen. SICHERHEIT: Zusätzlichen Korrosionsschutz bietet die Magnesium-Opferanode mit sichtbarem Austauschsignal. Zur langen Lebensdauer trägt der Innenbehälter aus Stahl bei, der von innen mit Spezial-Direktemaille anticor beschichtet ist. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
600 l
Nennleistung:
12 kW
Anschlussspannung:
400 V
Dreiphasenausführung:
true
Frequenz:
50/60 Hz
Ausführungsform:
Standmodell
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
true
Niederdruckausführung:
false
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
180 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
40 l/min
Wandaufstellung:
false
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
true
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
true
Max. zulässiger Betriebsdruck:
6 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
true
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
true
Höhe:
1685 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
1000 mm
Durchmesser:
280 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1 1/2 Zoll (40)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
48.3 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
2 Zoll (50)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
60.3 mm
Anschluss Zirkulationsleitung:
Außengewinde
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz Warmwasser:
38 %
Zapfprofil:
XL
Energieeffizienzklasse:
C
Weitere Suchbegriffe: Speicher, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.232,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.532,79*
€ 4.204,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.481,88*
€ 4.143,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.340,63*
€ 3.975,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.275,80*
€ 3.898,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.232,39*
€ 3.846,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
236077
ab € 554,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.