Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizflansch, BGC, 1-6 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizflansch 1-5,7kW Schraub 10-80°C 500mm
Elektro-Heizflansch 1-5,7kW Schraub 10-80°C 500mm
Artikel-Nr.:
     C3949-003769
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     003769
EAN/GTIN:
     4017210037692
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper
Der Einschraub-Heizkörper eignet sich für geschlossene Heizungsanlagen und für Anlagen zur Trinkwasser-Erwärmung. Die Temperatur kann stufenlos eingestellt werden, eine Begrenzung der Temperatur ist möglich. Der eingebaute Temperaturregler ist mit einem Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgestattet.
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
1 kW | 5.7 kW
Nennspannung 1:
230 V
Nennspannung 2:
400 V
Ausführung:
Universalflansch
Anschlussart:
Schraubanschluss
Eintauchtiefe:
500 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Werkstoff des Heizelements:
Kupfer
Temperatureinstellung:
10 °C | 80 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
true
Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, stiebel eltron einschraubheizkörper, tauchheizung, Heizflansch, Flansch, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,85*
€ 492,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,25*
€ 478,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,30*
€ 445,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,19*
€ 411,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.