Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter, Überwurfmutter 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-031474
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     031474
EAN/GTIN:
     4017210314748
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter
Überwurfmutter für die Bördelverbindung zwischen der Splitleitung und dem Innen- bzw. Außengerät.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Flansch:
false
Schweißbar:
false
Selbstsichernd:
false
Mit Nylonring:
false
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
27 mm
Gewindeart:
UNF
Linksgewinde:
false
Höhe:
20 mm
Farbe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Klima, Klimazubehör, Klimasysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stiebel Eltron
182148
ab € 9,46*
Ähnlich
Stiebel Eltron
227556
ab € 10,08*
Ähnlich
Stiebel Eltron
227557
ab € 12,77*
Ähnlich
Stiebel Eltron
031479
ab € 2,03*
Ähnlich
Stiebel Eltron
047614
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.