Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hydr. Durchlauferhitzer, DHF 18 compact, 18 kW/400 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     C3949-074303
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     074303
EAN/GTIN:
     4017210743036
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
Der hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Das Gerät kann mit handelsüblichen Armaturen kombiniert werden. KOMFORTMERKMALE: Der Rohrheizkörper im druckfesten Kupferbehälter eignet sich für die Verwendung mit kalkarmem Wasser. Dank der hydraulischen Steuerung wird die elektrische Leistung automatisch in zwei Leistungsstufen abhängig von der Durchflussmenge gewählt. Über den Leistungswähler kann die große Heizleistung manuell verriegelt werden. Die Durchflussmengen-Regelung kompensiert Druckschwankungen, was zu weitgehend gleichbleibenden Temperaturen führt. Um im Winter eine ausreichende Temperaturerhöhung des Trinkwassers sicherzustellen, wird die Durchflussmenge automatisch begrenzt. Die Wunschtemperatur wird an der Armatur eingestellt. INSTALLATION: Der Netzanschluss erfolgt im unteren Gerätebereich. Die Wasser-Schraubanschlüsse für UP/AP mit einer Absperrung für Kaltwasser sind für eine Aufputz-Armatur vorgesehen. Die Installation der Warmwasser-Leitung darf nicht an einem Rohrsystem aus Kunststoff erfolgen. Wenn das Gerät mit einer Kaltwasser-Leitung aus Kunststoff verwendet wird, muss am Geräteanschluss ein Metallrohr (ca. 1 m Länge) installiert werden. SICHERHEIT: Das Sicherheitssystem verfügt über einen Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kupfer
Nenninhalt:
0.6 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
18 kW
Nennspannung 1:
400 V
Geeignet für KNX:
false
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
ohne
Mit Display:
false
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Leistungsregelung:
2 Stufen automatisch
Anschlussleistung:
18 kW
Heizsystem:
Rohrheizkörper
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Schutzart (IP):
IP24
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
false
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
false
Art der Regelung:
hydraulisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
B
Höhe:
370 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
130 mm
Gewicht:
4.1 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulisch gesteuert, Kompakt, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,31*
€ 568,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,24*
€ 565,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,32*
€ 541,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,17*
€ 521,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,00*
€ 473,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.