Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschlauch, DN 25, 1 m lang, mit 19 mm Wärmedämmung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEB Druckschlauch SD 25-1 1m DN25 G 1 1/4 074415
STIEB Druckschlauch SD 25-1 1m DN25 G 1 1/4 074415
Artikel-Nr.:
     C3949-074415
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     074415
EAN/GTIN:
     4017210744156
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Schlauch
Zubehör
Wärmepumpensysteme
Die dampfdiffusionsdichten Druckschläuche mit einem rechtwinkligen und einem geraden Ende für Vor- und Rücklauf-Leitungen werden inklusive Wärmedämmung und Schraubanschlüsse geliefert.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Wärmepumpe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.