Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Kältetechnik
>
Kältemittelleitung
>
Artikel
Klima-Sauggasleitung, mit Wärmedämmung, 5 m lang, D 10x1 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C3949-114942
Hersteller:
Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
114942
EAN/GTIN:
4017211149424
Suchbegriffe:
Kältemittelleitung
kältemittelleitung
Die wärmegedämmte Sauggasleitung wird eingesetzt, um das Innen- und Außenteil zu verbinden. Die Rohrleitung aus Kupfer (DIN 12735-1) ist mit einer robusten und UV-beständigen Isolierung ummantelt. Brandschutzklasse B2.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Ausführung Kühlleitung:
2x einzeln
Anschluss:
Kupplungen vormontiert 2 Seiten
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Stiebel Eltron
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Splitleitung
,
Klima
,
Sauggasleitung
,
Klimasysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klima-Sauggasleitung, mit Wärmedämmung, 10 m lang, D 10x1 mm
Stiebel Eltron
117996
ab € 88,16*
Ähnlich
Klima-Sauggasleitung, mit Wärmedämmung, 15 m lang, D 10x1 mm
Stiebel Eltron
169974
ab € 113,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen