Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück, DN 125/100, Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEB T-Stück DN125/100 T-ST125/100 Einbaulänge 184mm Zubehör Lüftung 159293
STIEB T-Stück DN125/100 T-ST125/100 Einbaulänge 184mm Zubehör Lüftung 159293
Artikel-Nr.:
     C3949-159293
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     159293
EAN/GTIN:
     4017211592930
Suchbegriffe:
T-Stück
Abzweigstück für Wickelfalzrohre
Wickelfalzrohr-Abzweigstück
t-stück
T-Stück für Wickelfalz-Rohre aus verzinktem Stahlblech mit Rollring-Dichtungssystem.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Formstückverbindung:
true
Rohrverbindung:
true
Verlängert:
false
Mit vormontierter Dichtung:
true
Arbeitslänge:
184 mm
Isoliert:
false
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Weitere Suchbegriffe: Verteiler, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.