Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe, DN 125, Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-159299
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     159299
EAN/GTIN:
     4017211592992
Suchbegriffe:
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
Muffe für Wickelfalzrohre
Rohrverbinder für Wickelfalzrohre
Verbinder für Wickelfalz-Rohre aus verzinktem Stahlblech mit Rollring-Dichtungssystem.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Formstückverbindung:
true
Rohrverbindung:
false
Verlängert:
false
Mit vormontierter Dichtung:
false
Arbeitslänge:
90 mm
Isoliert:
false
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Wickelfalz-Rohrverbinder, Wickelfalzrohr-Muffe, stiebel eltron lüftungsrohr, lüftungsrohr, Lüftung, Muffe, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.