Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enddeckel, DN 125, Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-159311
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     159311
EAN/GTIN:
     4017211593111
Suchbegriffe:
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
lüftungsrohr
Der Enddeckel für ein Wickelfalzrohr besteht aus verzinktem Stahlblech. Ein Rollring-Dichtungssystem ist in den Deckel integriert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sendzimirverzinkt
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Anschluss:
Kanalende
Formstückdeckel:
true
Rohrdeckel:
true
Mit vormontierter Dichtung:
false
Mit Handgriff:
false
Arbeitslänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, Enddeckel, Lüftung, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.