Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück, DN 160/160, Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-159323
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     159323
EAN/GTIN:
     4017211593234
Suchbegriffe:
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
T-Stück
Abzweigstück für Wickelfalzrohre
T-Stück für Wickelfalz-Rohre aus verzinktem Stahlblech mit Rollring-Dichtungssystem.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Formstückverbindung:
true
Rohrverbindung:
true
Verlängert:
false
Mit vormontierter Dichtung:
true
Arbeitslänge:
229 mm
Isoliert:
false
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Weitere Suchbegriffe: Wickelfalzrohr-Abzweigstück, stiebel eltron lüftungsrohr, lüftungsrohr, Luftführung, Lüftung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.