Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung, Fernbedienung RC 1 mit Raumfühler für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung f. LWA 252 170328
Fernbedienung f. LWA 252 170328
Artikel-Nr.:
     C3949-170328
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     170328
EAN/GTIN:
     4017211703282
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
stiebel eltron lüftungsgerät
lüftungsgerät
Die Fernbedienung erleichtert die Bedienung von Lüftungsgeräten mit Warmwasser-Wärmepumpe.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Vorprogrammiert:
false
Drahtlos:
false
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
false
Lernfähig:
false
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
30 mm
Unidirektional:
true
Bidirektional:
false
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung, Raumheizung, Raumfühler, Lüftungssysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stiebel Eltron
165339
ab € 25,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.