Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario-Konsole, ZWVK 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vario-Konsole für Wärmespeicher 182028
Vario-Konsole für Wärmespeicher 182028
Artikel-Nr.:
     C3949-182028
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     182028
EAN/GTIN:
     4017211820286
Suchbegriffe:
Lufterhitzer
lufterhitzer
Das Set für die bodenfreie Geräteaufstellung ist neigungsverstellbar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
68 mm
Tiefe:
265 mm
Höhe:
100 mm
Tragfähigkeit:
373 kg
Konsole für Wände geeignet:
false
Konsole für Decken geeignet:
false
Konsole für Stahlsäulen geeignet:
false
Geeignet für hängende Geräte:
false
Geeignet für stehende Geräte:
true
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Befestigungsmaterial:
true
Mit Vibrationsdämpfern:
false
Weitere Suchbegriffe: Raumheizung, Wärmespeicher, Konsole, Nachtspeicherheizung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.