Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandventil, ALD dezentrale Zuluft, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandventil ALD
Außenwandventil ALD
Artikel-Nr.:
     C3949-189813
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     189813
EAN/GTIN:
     4017211898131
Suchbegriffe:
Ventil
Lüftung
Außenwandventil
Luftführung
Die Zuluftventile für die dezentrale Luftzufuhr sind für den Wandeinbau vorgesehen und lassen sich manuell verschließen. Sie bestehen aus Kunststoff und werden inklusive Wetterschutzgitter, Winddruck-Sicherung und Filter geliefert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Außendurchmesser:
160 mm
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stiebel Eltron
189816
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.