Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrvorrichtung, LA 60 BRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrvorrichtung LA 60 BRA
Absperrvorrichtung LA 60 BRA
Artikel-Nr.:
     C3949-201452
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201452
EAN/GTIN:
     4017212014523
Suchbegriffe:
Luftverteilsystem
Absperrvorrichtung
Abluft
Lüftungssysteme
Absperrvorrichtung für Aufputz-Lüfter
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
75 mm
Anschluss 1:
Kanalverbindungsprofil
Anschluss 2:
Kanalverbindungsprofil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Direkten an Wänden und auf Böden anwendbar:
true
An Wänden aus der Distanz anwendbar:
true
Mit Inspektionsluke:
false
Mit viereckigem Befestigungsstein:
true
Länge:
100 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Länge Einbauteil:
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.