Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftverteilsystem, LVS VTS6 Schalldämmverteiler einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftverteilsystem Schalldämmverteiler LVS VTS 6
Luftverteilsystem Schalldämmverteiler LVS VTS 6
Artikel-Nr.:
     C3949-201456
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201456
EAN/GTIN:
     4017212014561
Suchbegriffe:
Luftverteilsystem
Lüftung
Luftführung
Luftverteilsysteme
Der schallgedämmte Luftverteiler für die flexiblen Luft-Verteilsysteme LVS - infloor und LVE - onfloor wird an der Wand oder an der Decke montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
innen isolierter Kanal
Werkstoff des Kanals:
Stahl
Werkstoffgüte Kanal:
sonstige
Produktionsart:
längsnahtgefalzt
Oberflächenschutz außen:
sendzimirverzinkt
Oberflächenschutz innen:
sendzimirverzinkt
Außenfarbe:
Zink
Äquivalenter Kanaldurchmesser:
125 mm
Nennbreite Kanal:
75 mm
Nennhöhe Kanal:
75 mm
Anschluss 1:
Flansch
Anschluss 2:
Einschubende
Mit Aufschiebeprofil:
false
Mit Aufschiebeklemme:
false
Biegeverhalten:
starr
Länge:
640 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,95*
€ 466,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,84*
€ 465,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,13*
€ 446,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,51*
€ 432,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.