Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkreisregler, SEHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkreisregler SEHC
Heizkreisregler SEHC
Artikel-Nr.:
     C3949-201656
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201656
EAN/GTIN:
     4017212016565
Suchbegriffe:
Bausatz
Raumtemperaturregler
Heizkreisregler
Regler
Mit dem Heizkreis-Regler SEHC wird ein gemischtes Netzpumpenmodul geregelt. Dank der kompakten, bedienerfreundlichen Lösung kann das Netzpumpenmodul in zwei verschiedenen Betriebsstufen (Heizsystemen) gefahren werden. Mit dem Heizsystem 'Konstant' wird auf eine konstante Vorlauf-Soll-Temperatur geregelt. Mit dem Heizsystem 'Kennlinie' errechnet der Regler eine Vorlauf-Soll-Temperatur anhand der Außentemperatur und der ausgewählten Heizkurve. Der Regler SEHC wird montagefertig ausgeliefert und ist zur bauseitigen Wandmontage vorgesehen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
true
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Geeignet für Rohrmontage:
false
Geeignet für Flüssigkeiten:
false
Geeignet für Gase:
true
Festes Kabel am Sensor:
true
Aktive Temperaturmessung:
true
CO2-Messung:
false
Bluetooth:
false
Drahtlos:
false
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Explosionsgeschützt:
false
Höhe Gehäuse:
166 mm
Gehäusebreite:
110 mm
Gehäusetiefe:
47 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Wohnungsstationen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,08*
€ 341,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,53*
€ 331,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.