Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandeinbausatz, LWE 40 WES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandeinbausatz LWE 40 WES
Wandeinbausatz LWE 40 WES
Artikel-Nr.:
     C3949-201669
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201669
EAN/GTIN:
     4017212016695
Suchbegriffe:
Wanddurchführung
Lüftung
Luftführung
Lüftungssysteme
Wandeinbausatz für die Installation eines dezentralen Lüftungsgeräts in der Außenwand
Weitere Informationen:
Art der Lüftung:
dezentrale Zu- und Abluft
Wärmerückgewinnung über:
sonstige
Mit Warmwasserbereitung:
false
Mit Heizung:
false
Einbindung Solar:
false
Mit Fernbedienung:
false
Mit Wasserlufterhitzer:
false
Mit Zusatzheizung:
false
Höhe:
245 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
490 mm
Gewicht:
0.9 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.