Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämmaufsatz, LWF SDA 180/280, Luftanschlüsse seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalldämmaufsatz Luftanschlüsse seitl LWF SDA 180/280
Schalldämmaufsatz Luftanschlüsse seitl LWF SDA 180/280
Artikel-Nr.:
     C3949-201670
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201670
EAN/GTIN:
     4017212016701
Suchbegriffe:
Lüftungs Schalldämpfer
Lüftungsschalldämpfer
lüftungs schalldämpfer
Der Schalldämm-Aufsatz wurde für die zentralen Lüftungsgeräte der Baureihe LWZ 180/280 entwickelt. Der Aufsatz ist konstruktiv an das Design der Geräte angepasst, die Luftanschlüsse sind seitlich angeordnet. Die Luftführung ist strömungsgünstig mit hocheffektivem Schalldämm-Material ausgekleidet.
Weitere Informationen:
Material Innenrohr:
Stahl, sendzimirverzinkt
Material Außenrohr:
Stahl, sendzimirverzinkt
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Flexibel:
false
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Mit vormontierter Dichtung:
true
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Mit gewebtem Abschirmtuch:
false
Dampfbremsende Schicht:
true
Mit Kern/Kegel:
false
Dämpfung 125 Hz:
15 dB
Dämpfung 250 Hz:
18.5 dB
Dämpfung 500 Hz:
23.2 dB
Dämpfung 1000 Hz:
31.8 dB
Dämpfung 2000 Hz:
31.7 dB
Dämpfung 4000 Hz:
30.7 dB
Dämpfung 8000 Hz:
21.2 dB
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfelement, Schalldämpfer, Schalldämmaufsatz, Lüftungssysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,86*
€ 958,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,58*
€ 949,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,13*
€ 902,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,67*
€ 865,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,30*
€ 804,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.