Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufladesteuerung, EAC 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-202466
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     202466
EAN/GTIN:
     4017212024669
Suchbegriffe:
Aufladesteuerung
Universalsteuerung
Raumheizung
Nachtspeicherheizung
Die witterungsgeführte Aufladesteuerung erlaubt den wirtschaftlichen und komfortablen Betrieb von Wärmespeichern. Die benötigte Aufladung wird anhand der Außentemperatur automatisch ermittelt. KOMFORTMERKMALE: Die Aufladesteuerung lässt sich in den Grundfunktionen als zentrales Steuergerät nutzen. Das selbstlernende Steuerprogramm erlaubt lange Freigabezeiten. Es kann zwischen mehreren Betriebsarten gewählt werden, die sich einfach über eine Wochen-Zeitschaltuhr programmieren lassen. Das Aufladesignal wird wahlweise als AC- oder DC-Signal übermittelt. INSTALLATION: Die Aufladesteuerung wird auf der Hutschiene im Schaltschrank bzw. in der Verteilung montiert.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Wärmespeicher
Anzahl der Laderegelkreise:
1
Anzeigeart:
LCD
Ausführung:
Universalsteuerung
Steuerleistung:
230 W
Abgesenkte Aufladung einstellbar:
true
Witterungsabhängige Steuerung:
true
ED-System:
37 % | 80 %
Sommerlogik:
true
Mit Fühler:
true
Weitere Suchbegriffe: Nachtspeicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,38*
€ 620,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,44*
€ 615,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,51*
€ 589,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,38*
€ 572,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,56*
€ 536,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.