Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensteuergerät, ZSE 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensteuergerät ZSE 5
Gruppensteuergerät ZSE 5
Artikel-Nr.:
     C3949-202467
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     202467
EAN/GTIN:
     4017212024676
Suchbegriffe:
Gruppensteuergerät
Universalsteuerung
Raumheizung
Nachtspeicherheizung
Mit dem Gruppen-Steuergerät für Mehrfamilienhäuser wird das Signal der außentemperaturgeführten Aufladesteuerung individuell angepasst. Das Steuergerät wird im Schaltschrank bzw. in die Verteilung auf der Hutschiene installiert.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Wärmespeicher
Anzahl der Laderegelkreise:
1
Anzeigeart:
ohne Anzeige
Ausführung:
Gruppensteuergerät
Steuerleistung:
160 W
Abgesenkte Aufladung einstellbar:
false
Witterungsabhängige Steuerung:
false
ED-System:
37 % | 80 %
Sommerlogik:
false
Mit Fühler:
false
Weitere Suchbegriffe: Aufladesteuerung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,16*
€ 302,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,20*
€ 292,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.