Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkreisverteiler, HKV-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkreisverteiler HKV-4
Heizkreisverteiler HKV-4
Artikel-Nr.:
     C3949-202567
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     202567
EAN/GTIN:
     4017212025673
Suchbegriffe:
Fußbodenheizung-Verteiler
Fußbodenheizungsverteiler
Fußbodenverteiler
Verteiler Fußbodenheizung
Der vormontierte Heizkreis-Verteiler für Fußbodenheizungen ist auf einer Grundplatte schalloptimiert montiert und über eine Edelstahlverrohrung mit der integrierten Montageschiene verbunden. Alle Anschlüsse der Wohnungsstation sind mit Kugelhähnen an der Montageschiene berücksichtigt und vormontiert. Die Entlüftungs-, Spül- und Entleerungsvorrichtungen sind direkt an den Verteilern verbaut. Eine Aufnahme zur nachträglichen Montage einer Regler-Klemmleiste ist beigelegt. Der Heizkreis-Verteiler ist durch seine Abmessungen, Anschlüsse und Befestigungen speziell auf die Wohnungsstation angestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
551 mm
Breite:
763 mm
Tiefe:
107 mm
Weitere Suchbegriffe: Heizkreisverteiler, verteiler fussbodenheizung, Wohnungsstation, Wohnungsstationen, Fußbodenheizung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,14*
€ 465,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,44*
€ 464,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,32*
€ 446,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,26*
€ 429,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,63*
€ 385,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.