Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laibungskanal, LKA III Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laibungskanal LKA III W
Laibungskanal LKA III W
Artikel-Nr.:
     C3949-202928
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     202928
EAN/GTIN:
     4017212029282
Suchbegriffe:
Lüftung
Laibungskanal
Kanal
Luftführung
Mit dem Laibungskanal kann ein dezentrales Lüftungsgerät in der Fensterlaibung installiert werden. Damit kein Kondensat an der Hauswand abläuft, ist das Außenwand-Gitter mit einer Tropfkante ausgestattet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Nennbreite Kanal:
505 mm
Nennhöhe Kanal:
1000 mm
Frontbreite:
985 mm
Fronthöhe:
1170 mm
Einbautiefe:
100 mm
Mit Maschendraht:
false
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Mit Einbaurahmen:
true
Abschließbar:
false
Motorgesteuert:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.