Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dezentrales Lüftungsgerät, VRL-C 870 G Premium, Zu-/Abluftgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dezentrales Lüftungsgerät, VRL-C 870 G Premium, Zu-/Abluftgitter
Artikel-Nr.:
     C3949-204132
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204132
EAN/GTIN:
     4017212041321
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
stiebel eltron lüftungsgerät
lüftungsgerät
Kontrollierte Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und sonstigen Veranstaltungsräumen. Durch die automatische Raumbelüftung in Verbindung mit den integrierten Filtern und der Wärmerückgewinnung wird die Raumluft-Qualität verbessert und der Anteil an CO2, Aerosolen, Sporen und Schmutz vermindert. Gleichzeitig wird durch den permanenten Luftaustausch die Belastung mit Gerüchen, Bakterien und Viren gesenkt. Die Geräte sind für den geräuscharmen Betrieb schalloptimiert und für den dezentralen Einsatz direkt in der Nutzungseinheit ausgelegt. KOMFORTMERKMALE: Betriebsarten, Programme und Parameter können mit der Bedieneinheit einfach und intuitiv eingestellt werden. Über zusätzliche Sensoren (Zubehör) kann die Luftleistung des Gerätes vollautomatisch geregelt werden. Durch das elektrische Vorheizregister kann das Gerät auch bei tiefen Außentemperaturen eingesetzt werden. INSTALLATION: Das Gerät ist für die Deckenmontage ausgelegt und kann in eine abgehangene Decke integriert werden. EFFIZIENZ: Energiesparende EC-Ventilatoren in Verbindung mit der Regelung und weiteren Sensoren ermöglich eine effiziente Betriebsweise.
Weitere Informationen:
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lüftertyp:
direkt
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Art der Kühlbatterie:
ohne
Art der Heizbatterie:
elektrisches Element
Mit Bypass:
true
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
50 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
50 %
Mit Kondensatablauf:
true
Frostschutzschaltung:
true
Mit konstanter Druckregelung:
false
Mit konstanter Volumenstromregelung:
false
Anschlussspannung:
1x 230 V AC
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Mit thermischem Schutz:
true
Leistungsaufnahme:
1750 kW
Geeignet für elektronische Steuerung:
true
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
true
Geeignet für Traforegelung:
false
Nenndurchmesser Aussenanschluss:
315 mm
Anschluss:
Flansch
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1688 mm
Breite:
902 mm
Höhe:
507 mm
Mit Dachblech:
false
Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Schullüftung, Wärmerückgewinnung, dezentral, Raumlüftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.861,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.256,58*
€ 11.015,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.162,61*
€ 10.903,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.944,92*
€ 10.644,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.861,76*
€ 10.545,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
237668
ab € 116,22*
Zubehör
Stiebel Eltron
237646
ab € 517,80*
Zubehör
Stiebel Eltron
237659
ab € 72,53*
Zubehör
Stiebel Eltron
237649
ab € 400,81*
Zubehör
Stiebel Eltron
237126
ab € 142,35*
Zubehör
Stiebel Eltron
237666
ab € 402,00*
Zubehör
Stiebel Eltron
237662
ab € 323,90*
Zubehör
Stiebel Eltron
237661
ab € 82,88*
Zubehör
Stiebel Eltron
237665
ab € 92,82*
Zubehör
Stiebel Eltron
237647
ab € 394,65*
Zubehör
Stiebel Eltron
237648
ab € 229,11*
Zubehör
Stiebel Eltron
237634
ab € 432,30*
Zubehör
Stiebel Eltron
237658
ab € 572,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.