Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Lüftungsgerät
>
Artikel
Dezentrales Lüftungsgerät, VRL-C 300 D Premium, Kanalanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3949-204142
Hersteller:
Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
204142
EAN/GTIN:
4017212041420
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
stiebel eltron lüftungsgerät
lüftungsgerät
Kontrollierte Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und sonstigen Veranstaltungsräumen. Durch die automatische Raumbelüftung in Verbindung mit den integrierten Filtern und der Wärmerückgewinnung wird die Raumluft-Qualität verbessert und der Anteil an CO2, Aerosolen, Sporen und Schmutz vermindert. Gleichzeitig wird durch den permanenten Luftaustausch die Belastung mit Gerüchen, Bakterien und Viren gesenkt. Die Geräte sind für den geräuscharmen Betrieb schalloptimiert und für den dezentralen Einsatz direkt in der Nutzungseinheit ausgelegt. KOMFORTMERKMALE: Betriebsarten, Programme und Parameter können mit der Bedieneinheit einfach und intuitiv eingestellt werden. Über zusätzliche Sensoren (Zubehör) kann die Luftleistung des Gerätes vollautomatisch geregelt werden. Durch das elektrische Vorheizregister kann das Gerät auch bei tiefen Außentemperaturen eingesetzt werden. INSTALLATION: Das Gerät ist für die Deckenmontage ausgelegt und kann in eine abgehangene Decke integriert werden. EFFIZIENZ: Energiesparende EC-Ventilatoren in Verbindung mit der Regelung und weiteren Sensoren ermöglich eine effiziente Betriebsweise.
Weitere Informationen:
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lüftertyp:
direkt
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Art der Kühlbatterie:
ohne
Art der Heizbatterie:
elektrisches Element
Mit Bypass:
true
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
50 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
50 %
Mit Kondensatablauf:
true
Frostschutzschaltung:
true
Mit konstanter Druckregelung:
false
Mit konstanter Volumenstromregelung:
false
Anschlussspannung:
1x 230 V AC
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Mit thermischem Schutz:
true
Leistungsaufnahme:
1150 kW
Geeignet für elektronische Steuerung:
true
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
true
Geeignet für Traforegelung:
false
Nenndurchmesser Innenanschluss:
200 mm
Nenndurchmesser Aussenanschluss:
200 mm
Anschluss:
Flansch
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1202 mm
Breite:
585 mm
Höhe:
407 mm
Mit Dachblech:
false
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Stiebel Eltron
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Lüftung
,
Schullüftung
,
Wärmerückgewinnung
,
dezentral
,
Raumlüftung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.699,15*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.854,25*
€ 6.966,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.823,23*
€ 6.929,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.730,17*
€ 6.818,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.699,15*
€ 6.781,99
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BACnet Web Ethernet, LTM dezent BACnet Web - Ethernet
Stiebel Eltron
237646
ab € 517,80*
Zubehör
Bewegungsmelder, LTM dezent BWM
Stiebel Eltron
237659
ab € 72,53*
Zubehör
CO2-Sensor, LTM dezent CO2
Stiebel Eltron
237649
ab € 400,81*
Zubehör
Feuchtefühler, LTM TL HUMIDITY
Stiebel Eltron
237126
ab € 142,35*
Zubehör
Filterset Außenluft F7, LTM dezent 300 FMS F7-10, 10 Stück
Stiebel Eltron
237656
ab € 257,45*
Zubehör
Filterset Außenluft F7, LTM dezent 300 FMS F7-2, 2 Stück
Stiebel Eltron
237655
ab € 70,25*
Zubehör
Filterset, LTM dezent 300 FMS M5, 10 St.
Stiebel Eltron
237652
ab € 196,43*
Zubehör
LON interface, LTM dezent LON IF
Stiebel Eltron
237647
ab € 394,65*
Zubehör
Schnittstellenkarte, LTM dezent Modbus RS 485 IF
Stiebel Eltron
237648
ab € 229,11*
Zubehör
VOC-Sensor, LTM dezent VOC
Stiebel Eltron
237658
ab € 572,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen