Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerung, ZVRL-C CU für dezentrales Lüftungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuerung f dez. Lüftungsgerät ZVRL-C CU
Steuerung f dez. Lüftungsgerät ZVRL-C CU
Artikel-Nr.:
     C3949-204144
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204144
EAN/GTIN:
     4017212041444
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
stiebel eltron lüftungsgerät
lüftungsgerät
Die digitale Regelung für bis zu 20 Geräte verfügt über ein integriertes LCD-Display, das alle relevanten Betriebsarten anzeigt. Mit nur 6 Tasten lässt sich die Anlage intuitiv bedienen und parametrieren. Dies ermöglicht eine stufenlose Steuerung der Luftmengen und der Zulufttemperatur. Durch die Bypass-Funktion kann die sommerliche Nachtkühlung, manuell oder im automatischen Betrieb eingestellt werden. Über die integrierte Zeitschaltuhr findet eine automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit statt. Neben der Überwachungs-, Status- und Alarmfunktion (Filterwechsel-Anzeige), kann mit Hilfe von CO2- oder VOC-Fühlern eine bedarfsgeführte Betriebsweise realisiert werden. Die Bedieneinheit wird an der Wand montiert.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
20
Vorprogrammiert:
true
Drahtlos:
false
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
true
Lernfähig:
false
Höhe:
82 mm
Breite:
156 mm
Tiefe:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Steuerung, Steuerungsset
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,46*
€ 293,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,78*
€ 277,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.