Die leistungsgeregelte Monoblock-Wärmepumpe mit hochintegriertem Innenmodul eignet sich für eine platzsparende und schnelle Installation. Sie lässt sich bei Sanierungen einsetzen, da zum Heizen und für die Warmwasserbereitung ganzjährig eine Vorlauftemperatur bis 65 Grad Celsius zur Verfügung steht. Hoher Trinkwarmwasser-Komfort. Der Einsatz in sehr unterschiedlichen Heiz-Verteilsystemen ist möglich, da die Wärmepumpe über einen integrierten Pufferspeicher vom Heiz-Verteilsystem entkoppelt ist. Im Innenmodul zusätzlich enthaltene Komponenten: Trinkwarmwasser-Speicher, Speicher-Ladepumpe, Umwälzpumpe, 3/2-Wege-Umschaltventil, elektrische Not-/Zusatzheizung sowie der Wärmepumpen-Manager, über den die Anlage geregelt wird.
| |
Aufstellung Gerät: | Außenaufstellung |
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511: | 7.8 kW |
COP bei 7/35 °C nach EN 14511: | 5.1 |
COPd bei Tj = +7 °C: | 4.6 |
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: | true |
Raumtemperaturregelung: | true |
Art der Regelung: | witterungsabhängige Regelung |
Externe Steuerung benötigt: | true |
Geeignet für warmes Trinkwasser: | true |
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: | true |
Geeignet für aktive Kühlung: | true |
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511: | 6.8 kW | 17.1 kW |
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511: | 6.8 kW | 14.9 kW |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: | true |
Schwimmbadregelung: | true |
Regelung für Pufferspeicher: | true |
Modulierender Kompressor: | true |
Typ Kältemittel: | R410a |
Füllmenge Kältemittel: | 5.5 kg |
Anschlussspannung: | 400 V |
Anzahl der Phasen: | 3 |
Frequenz: | 50 Hz |
Sicherung (träge): | 16 A |
Breite: | 1490 mm |
Höhe: | 1045 mm |
Tiefe: | 593 mm |
Gewicht: | 175 kg |
Betriebsgeräusch: | 54 dB(A) |
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C): | 54 dB |
Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung: | 48 dB |
Lufttemperatur: | -20 °C | 40 °C |
Luftdurchsatz: | 3000 m³/h | 4000 m³/h |
Max. Heizungsvorlauftemperatur: | 65 °C |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem: | 3 bar |
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf: | 28 mm |
Schutzart (IP): | sonstige |
Kaskadierbar: | true |
Fernbedienbar: | true |
Datentransfer über USB: | true |
Datentransfer über Internet: | true |
Datentransfer über Busverbindung: | true |
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich: | true |
Sanftanlauf eingebaut: | true |
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C: | 187 % |
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C: | 160 % |
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C: | 246 % |
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C: | 144 % |
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C: | 131 % |
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C: | 177 % |
Energieeffizienzklasse Raumheizung: | A+++ |