Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterkassette, FMK VOC. 1-1, 1 Stk., VOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     C3949-204799
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204799
EAN/GTIN:
     4017212047996
Suchbegriffe:
Filterkassette
Filter
Luftverteilsysteme
Die Aktivkohle-Ersatz-Filterkassette für die Filterbox LWF FBF entfernt VOCs (flüchtige organische Verbindungen) und anderen Gerüche. Der mehrschichtige Aufbau aus unterschiedlich aktivierter Aktivkohle zeichnet sich durch seine sehr große Oberfläche aus. Kompakte Bauweise mit Schutzvlies.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aktivkohle
Nennvolumenstrom:
250 m³/h
Breite:
285 mm
Höhe:
285 mm
Tiefe:
60 mm
Material Umrandung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.