Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftnachwärmer, LWF AR 1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftnachwärmer LWF AR 1.5
Luftnachwärmer LWF AR 1.5
Artikel-Nr.:
     C3949-204818
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204818
EAN/GTIN:
     4017212048184
Suchbegriffe:
Lüftung
Luftnachwärmer
Lüftungsheizung
Zuluft
Der Luftnachwärmer wird zum Erwärmen oder Abkühlen der Zuluft genutzt. Er wird mit einem zentralen Lüftungsgerät und einer Heizungs-Wärmepumpe oder einem Lüftungs-Integralgerät kombiniert. KOMFORTMERKMALE: Im Winter erhöht sich die Behaglichkeit im Wohnraum und gleichzeitig wird die Heizung unterstützt, da der Luftnachwärmer die Zuluft auf Raumtemperatur oder höher erwärmt. Im Sommer eignet sich das Gerät zum energieeffizienten Nachkühlen der Zuluft. Dafür muss die Heizungs-Wärmepumpe mit einer Kühlfunktion ausgestattet sein. In der Regel wird der Luftnachwärmer mit Radiatoren oder einer Flächenheizung zu einem Hybridsystem kombiniert. In Einzelfällen bei sehr niedrigem Wärmebedarf lässt sich der Luftnachwärmer als alleiniges Heizungssystem für einen einzelnen Raum einsetzen, beispielsweise im nachträglich ausgebauten Dachgeschoss. Das Gerät lässt sich als zusätzliche Filterstufe verwenden. Hochwertige Feinstaubfilter PM1 sind als Zubehör erhältlich. INSTALLATION: Hohe Flexibilität, da sich das EPP-Gehäuse sowohl an der Decke als auch an der Wand montieren lässt. Der Luftnachwärmer wird nach dem Lüftungsgerät in den Zuluftkanal installiert. Geringer Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck:
0 bar
Temperatur sekundär:
-30 °C | 45 °C
Höhe:
500 mm
Breite:
690 mm
Tiefe:
512 mm
Rohraußendurchmesser primär:
180 mm
Rohraußendurchmesser sekundär:
22 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,45*
€ 743,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,97*
€ 740,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,93*
€ 704,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,22*
€ 679,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,47*
€ 632,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
171474
ab € 37,01*
Zubehör
Stiebel Eltron
171475
ab € 36,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.