Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinspeicher, SNO 5 Plus, 5 l, 2,0 kW / 230 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C3949-204978
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204978
EAN/GTIN:
     4017212049785
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Die drucklosen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen energiesparend und effizient mit Warmwasser. Die Geräte lassen sich an alle handelsüblichen drucklosen Armaturen anschließen. KOMFORTMERKMALE: Der Speicher zur Übertisch-Montage versorgt einzelne Entnahmestellen jederzeit mit warmem oder heißem Wasser. Stufenlose Temperatureinstellung über den hochwertigen Drehwähler mit fühlbarer Rasterung. Bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert sich automatisch die Frostschutz-Funktion. Sie überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren. EFFIZIENZ: Die Erwärmung des Wassers findet unmittelbar an der Entnahmestelle statt, was Speicher und Leitungsverluste vermeidet. Hochwertige EPS-Wärmedämmung des Kunststoff-Innenbehälters aus Polypropylen. Genaue Erfassung der Temperatur durch den im Wasser montierten Sensor. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem. Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen werden durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgeglichen, die marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall für sicheren Austausch. Überlängen des Anschlusskabels lassen sich im Kabeldepot unterbringen. SICHERHEIT: Lange Lebensdauer durch robusten Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. Sichere Inbetriebnahme bei allen 2 kW-Geräten durch den wiedereinschaltbaren Sicherheitstemperatur-Begrenzer. Aktivierbarer Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung. Für die Schutzleiter-Prüfung wird einfach der Drehwähler abgenommen, die Prüfstelle ist somit immer zugänglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
5 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
false
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
Übertisch
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
false
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
9 min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
0 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
false
Höhe:
423 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
212 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.3 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.3 mm
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz Warmwasser:
38 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Weitere Suchbegriffe: Warmwasserspeicher, durchlauferhitzer stiebel eltron, durchlauferhitzer, heißwasserboiler 5 liter, Speicher, Boiler, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.